Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la hoja3/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla10 pulg.
- Longitud total13-3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/16 pulg.
- Peso0.27 lb
Details
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de boquilla especialArmario
- Estilo de boquillaEspecialidad
Descripción general
Descripción del fabricante
66-180-A 100 PLUS® PUNTA RANURADA DEL ARMARIO