Especificaciones
Detalles
- Voltaje de bobina120 V / 240 V
- Frecuencia50 Hz / 60 Hz
- Tipo de productoContactores
Descripción general
- Envolvente sellado NEMA 4X / IP65 con disipador térmico incorporado para ambientes húmedos/sucios. BC154, BCWD140 y BC160 son controles unidireccionales.
- Cambie la dirección del motor conmutando los cables del inducido o añadiendo el kit de interruptor de avance/freno/retroceso, si está disponible.
- BC254 es un control SCR regenerativo de línea para aplicaciones de inversión y puede conducir el motor a una parada temporizada.
- BC354 es un control PWM que proporciona potencia de CC de baja fluctuación al motor, lo que permite más Hp cuando se usa con un motor de 130 o 260 VCC.
- BC154, BC160, BC254 y BC354 están pintados de gris claro y vienen con un interruptor de arranque-parada.
- El BCWD140 tiene un recubrimiento epoxi blanco (ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos) con interruptores de avance/freno/marcha atrás y de avance/marcha atrás instalados.
- Todas ofrecen una opción de retroalimentación de inducido o tacómetro y un modo de velocidad o par.
- No se necesitan resistencias de Hp para estos controles y la corriente se puede seleccionar en puente.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación