Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.625-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
Detalles
- Desplazamiento25.4 cm3/r
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entrada13T 16/32 Spline
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Ubicación del puertoPuertos traseros
- Tipo de puertoSimple
- SerieL2