Motion
ID15H4350-EO
Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 460 V CA, servicio normal de 400 hp, corriente de salida 60 mA servicio normal, clasificación NEMA 1, 60 Hz, control de par
Artículo MI #01175108
No. Fabricante ID15H4350-EO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 460 V CA, servicio normal de 400 hp, corriente de salida 60 mA servicio normal, clasificación NEMA 1, 60 Hz, control de par
Artículo MI #01175108
No. Fabricante ID15H4350-EO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    597 mm
  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    1756 x 803 x 597 mm
  • Altura total
    1756 mm
  • Ancho general
    803 mm
  • Peso
    937.00 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    460 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    400 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Montaje en pared
  • Número de entradas analógicas
    3
  • Número de salidas analógicas
    2
  • Número de entradas digitales
    9
  • Número de salidas digitales
    4
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +40 °C
  • Modo de funcionamiento
    Control de par
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Estándares cumplidos
    UL
  • UPC_NO
    781568197356

Descripción general

Descripción del fabricante
ID15H4350-EO 350HP 460V NEMA 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos