Motion
1040T BUJE 1.5000 NO AEST. 5/16 X 5/32 KW

FALK
1040T HUB 1.5000 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.5000 in Diámetro del orificio, 2 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01175243
No. Fabricante 1040T HUB 1.5000 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
Precio187.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T HUB 1.5000 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.5000 in Diámetro del orificio, 2 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01175243
No. Fabricante 1040T HUB 1.5000 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio187.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1040
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040T
  • Centro Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/32 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934011269

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T BUJE 1.5000 NO AEST. 5/16 X 5/32 KW

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"