Motion
REJILLA 1160T *3 SEGMENTOS/JUEGO*

FALK
1160T GRID *3 SEGMENTS/SET*

Cuadrícula de acoplamiento - 1160T Código de tamaño de acoplamiento, Material de rejilla de aleación de acero
Artículo MI #01176718
No. Fabricante 1160T GRID *3 SEGMENTS/SET*
Precio7,684.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1160T GRID *3 SEGMENTS/SET*

Cuadrícula de acoplamiento - 1160T Código de tamaño de acoplamiento, Material de rejilla de aleación de acero
Artículo MI #01176718
No. Fabricante 1160T GRID *3 SEGMENTS/SET*

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,684.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1160T
  • Peso
    26.82 lb
  • Peso de grasa requerido
    6.2 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Estilo de acoplamiento
    T
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Grasa incluida
    No
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Número de Upc del fabricante
    782934019722
  • Tipo de producto
    Cuadrículas de acoplamiento de rejilla
  • Cantidad de segmentos de cuadrícula
    3
  • Serie
    Cuadrículas de la serie T10_T20
  • UPC_NO
    782934019722

Descripción general

Descripción del fabricante
1160T REJILLA
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"