Motion
REJILLA 1170T *4 SEGMENTOS/JUEGO*

FALK
1170T GRID *4 SEGMENTS/SET*

Cuadrícula de acoplamiento - 1170T Código de tamaño de acoplamiento, Material de rejilla de aleación de acero
Artículo MI #01176724
No. Fabricante 1170T GRID *4 SEGMENTS/SET*
Precio10,993.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1170T GRID *4 SEGMENTS/SET*

Cuadrícula de acoplamiento - 1170T Código de tamaño de acoplamiento, Material de rejilla de aleación de acero
Artículo MI #01176724
No. Fabricante 1170T GRID *4 SEGMENTS/SET*

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10,993.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1170T
  • Peso
    31.08 lb

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    T
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Número de Upc del fabricante
    782934019739
  • Tipo de producto
    Cuadrículas de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Cuadrículas de la serie T10_T20
  • UPC_NO
    782934019739

Descripción general

Descripción del fabricante
1170T REJILLA
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves