Motion
1040T10 KIT DE SELLO

FALK
1040T10 SEAL KIT

Componente de acoplamiento de rejilla - Serie T10 Kits de juntas de cubierta dividida horizontalmente Serie , Material elastomérico (sello), Código de tamaño de acoplamiento 1040
Artículo MI #01176769
No. Fabricante 1040T10 SEAL KIT
Precio51.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T10 SEAL KIT

Componente de acoplamiento de rejilla - Serie T10 Kits de juntas de cubierta dividida horizontalmente Serie , Material elastomérico (sello), Código de tamaño de acoplamiento 1040
Artículo MI #01176769
No. Fabricante 1040T10 SEAL KIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Peso
    0.0140 kg

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Número de pieza compatible
    1040T10
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Para tipo de cubierta
    Horizontal
  • Incluye
    Un kit contiene (2) sellos y (2) juntas
  • Material
    Elastomérico (sello)
  • Tipo de producto
    Componentes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Kits de juntas de cubierta dividida horizontalmente serie T10
  • UPC_NO
    782934029776

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T10 KIT DE SELLO
  • Se puede utilizar en cubiertas horizontales que no sean Falk; sustituye a ABB Dodge Grid-Lign 006807, Martin Blue-Flex 1040M10-SEAL, Altra TB Wood's G-Flex 1040T10PKT, Timken Lovejoy 69790405178; garantía de cinco años. Confiamos tanto en el rendimiento de los acoplamientos Falk Steelflex que están garantizados durante 5 años cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con cubos y rejillas de la marca Falk. La mayoría de los competidores solo ofrecen una garantía de 12 o 18 meses

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"