Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1050T10
- Peso0.0300 lb
Detalles
- Clase A/BB
- Número de pieza compatible1050T10
- País de origenCN
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Para tipo de cubiertaHorizontal
- IncluyeUn kit contiene (2) sellos y (2) juntas
- MaterialElastomérico (sello)
- Tipo de productoComponentes de acoplamiento de rejilla
- SerieKits de juntas de cubierta dividida horizontalmente serie T10
- UPC_NO782934029783
Descripción general
Descripción del fabricante
1050T10 KIT DE SELLO
- Se puede utilizar en cubiertas horizontales que no sean Falk; sustituye a ABB Dodge Grid-Lign 006808, Martin Blue-Flex 1050M10-SEAL, Altra TB Wood's G-Flex 1050T10PKT, Timken Lovejoy 69790405179; garantía de cinco años. Confiamos tanto en el rendimiento de los acoplamientos Falk Steelflex que están garantizados durante 5 años cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con cubos y rejillas de la marca Falk. La mayoría de los competidores solo ofrecen una garantía de 12 o 18 meses
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.