Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1080T10
- Peso0.0700 lb
Detalles
- Clase A/BA
- Número de pieza compatible1080T10
- País de origenCN
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Para tipo de cubiertaHorizontal
- IncluyeUn kit contiene (2) sellos y (2) juntas
- MaterialElastomérico (sello)
- Tipo de productoComponentes de acoplamiento de rejilla
- SerieKits de juntas de cubierta dividida horizontalmente serie T10
- UPC_NO782934089763
Descripción general
- Se puede utilizar en cubiertas horizontales que no sean Falk; sustituye a ABB Dodge Grid-Lign 006811, Martin Blue-Flex 1080M10-SEAL, Altra TB Wood's G-Flex 1080T10PKT, Timken Lovejoy 69790405182; garantía de cinco años. Confiamos tanto en el rendimiento de los acoplamientos Falk Steelflex que están garantizados durante 5 años cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con cubos y rejillas de la marca Falk. La mayoría de los competidores solo ofrecen una garantía de 12 o 18 meses
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.