Motion
1120T10 CUBIERTA

FALK
1120T10 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1120T Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 12.5 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #01177380
No. Fabricante 1120T10 COVER
Precio427.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1120T10 COVER

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1120T Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 12.5 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #01177380
No. Fabricante 1120T10 COVER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$427.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1120T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    12.12 pulg.
  • Cobertura general Longitud  
    12.5 pulg.
  • Peso
    17.637 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de construcción
    Dividido horizontalmente
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    782934137990
  • RPM Máx.
    2025 rpm
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Serie T10
  • UPC_NO
    782934137990

Descripción general

Descripción del fabricante
1120T10 CUBIERTA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"