Motion
1150T10 CONJUNTO DE LA CUBIERTA

FALK
1150T10 COVER ASSEMBLY

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1150T10 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 10.6900 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #01177412
No. Fabricante 1150T10 COVER ASSEMBLY
Precio2,514.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1150T10 COVER ASSEMBLY

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1150T10 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 10.6900 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #01177412
No. Fabricante 1150T10 COVER ASSEMBLY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,514.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1150T10
  • Diámetro exterior de la cubierta
    17.84 pulg.
  • Cobertura general Longitud  
    10.6900 pulg.
  • Peso
    44.62 lb

Detalles

  • Tipo de construcción
    Dividido horizontalmente
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Número de Upc del fabricante
    782934020445
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Serie T10
  • UPC_NO
    782934020445

Descripción general

Descripción del fabricante
1150T10 CUBIERTA