Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento1150T
- Diámetro exterior de la cubierta18-3/4 pulg.
- Cover Overall Length8.4200 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Peso47.55 lb
Details
- Material de la cubiertaAcero
- Tipo de cubiertaDivisión vertical
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO782934020506
Descripción general
Descripción del fabricante
1150T20 CUBIERTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.