Motion
1190T10 CONJUNTO DE LA CUBIERTA

FALK
1190T10 COVER ASSEMBLY

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1190T10 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 12.8 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #01177449
No. Fabricante 1190T10 COVER ASSEMBLY
Precio7,160.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1190T10 COVER ASSEMBLY

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1190T10 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 12.8 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #01177449
No. Fabricante 1190T10 COVER ASSEMBLY
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
Precio7,160.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1190T10
  • Diámetro exterior de la cubierta
    26.6 pulg.
  • Cobertura general Longitud  
    12.8 pulg.
  • Peso
    147.40 lb

Detalles

  • Tipo de construcción
    Dividido horizontalmente
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Número de Upc del fabricante
    782934020483
  • RPM Máx.
    1050 rpm
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Serie T10
  • UPC_NO
    782934020483

Descripción general

Descripción del fabricante
1190T10 CUBIERTA

También puede gustarle