Motion
MT6455212
Fresa de mandril - 0.1875 pulg., Punta de metal duro, 1-1/8 pulg. canal recto, Acabado brillante, N.o de lista 5655
Artículo MI #01178343
No. Fabricante MT6455212
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mandril - 0.1875 pulg., Punta de metal duro, 1-1/8 pulg. canal recto, Acabado brillante, N.o de lista 5655
Artículo MI #01178343
No. Fabricante MT6455212
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1875 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,1719 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Serie
    5655
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
55212 5655 C.T. T. CHUCK RMR 3/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"