Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/2 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro de la fresa0.3125 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.3125 pulg.
- Diámetro del mango0,2813 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialPunta de metal duro
- Número de canales4
- Tipo de fresaMandriles
- Serie5655
- Canal recto o en espiralRecto