Motion
MT6455221
MORSEFresa de mandrilado de herramientas de corte ®
Artículo MI #01178383
No. Fabricante MT6455221
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSEFresa de mandrilado de herramientas de corte ®
Artículo MI #01178383
No. Fabricante MT6455221
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.3281 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.3281 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,2813 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Serie
    5655
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
55221 5655 C.T. T. CHUCK RMR 21/64"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo