Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro de la fresa0.4688 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.4688 pulg.
- Diámetro del mango0,3750 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialPunta de metal duro
- Número de canales4
- Tipo de fresaMandriles
- Serie5655
- Canal recto o en espiralRecto