Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Diámetro de la fresa0.6250 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.6250 pulg.
- Diámetro del mango0,5625 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialPunta de metal duro
- Número de canales6
- Tipo de fresaMandriles
- Serie5655
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
55240 5655 C.T. T. CHUCK RMR 5/8"