Motion
MT6455244
Fresa de mandril - 0.6875 pulg., Punta de metal duro, 2-1/4 pulg. canal recto, Acabado brillante, N.o de lista 5655
Artículo MI #01178492
No. Fabricante MT6455244
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mandril - 0.6875 pulg., Punta de metal duro, 2-1/4 pulg. canal recto, Acabado brillante, N.o de lista 5655
Artículo MI #01178492
No. Fabricante MT6455244
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.6875 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.6875 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,5625 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de canales
    6
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Serie
    5655
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
55244 5655 C.T. T. CHUCK RMR 11/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo