Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro de la fresa0.4375 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.4375 pulg.
- Diámetro del mango0,3750 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialPunta de metal duro
- Número de canales4
- Tipo de fresaExpansión
- Serie5733
- Canal recto o en espiralRecto