Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/4 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Diámetro de la fresa0.6250 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.6250 pulg.
- Diámetro del mango0,5625 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialPunta de metal duro
- Número de canales6
- Tipo de fresaExpansión
- Serie5733
- Canal recto o en espiralRecto