Motion
MT6456017
Fresa de expansión - 0.8750 pulg., con punta de metal duro, 1-1/2 pulg., canal recto, acabado brillante, lista n.o 5733
Artículo MI #01181607
No. Fabricante MT6456017
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de expansión - 0.8750 pulg., con punta de metal duro, 1-1/2 pulg., canal recto, acabado brillante, lista n.o 5733
Artículo MI #01181607
No. Fabricante MT6456017
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.8750 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,7490 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de canales
    6
  • Tipo de fresa
    Expansión
  • Serie
    5733
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
56017 5733 C.T. EXP CHK RMR 7/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo