Motion
MT6456021
Fresa de expansión - 1 pulg., con punta de metal duro, canal recto de 1-5/8 pulg., acabado brillante, lista n.o 5733
Artículo MI #01181639
No. Fabricante MT6456021
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de expansión - 1 pulg., con punta de metal duro, canal recto de 1-5/8 pulg., acabado brillante, lista n.o 5733
Artículo MI #01181639
No. Fabricante MT6456021
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,8740 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de canales
    8
  • Tipo de fresa
    Expansión
  • Serie
    5733
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
56021 5733 C.T. EXP CHK RMR 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"