Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Longitud total11 pulg.
- Diámetro de la fresa1.1250 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1.1250 pulg.
- Diámetro del mango0,8740 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialPunta de metal duro
- Número de canales8
- Tipo de fresaExpansión
- Serie5733
- Canal recto o en espiralRecto