Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje.5625-18 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entrada1.1875-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1-3/16–12 AAG;9/16–18 AAG
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlNinguna
- Desplazamiento19 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Ubicación del puerto de drenajeLado derecho
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entrada9T 16/32 Spline
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Caudal máximo11 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- SerieAAY