Motion
AAYRAB01010AA00000A0A

DANFOSS HYDROSTATIC
AAYRAB01010AA00000A0A

Bomba de pistón axial hidráulica - AAY, desplazamiento 19 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #01182941
No. Fabricante AAYRAB01010AA00000A0A
Precio5,331.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS HYDROSTATIC
AAYRAB01010AA00000A0A

Bomba de pistón axial hidráulica - AAY, desplazamiento 19 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #01182941
No. Fabricante AAYRAB01010AA00000A0A
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
Precio5,331.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    .5625-18 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.1875-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-3/16–12 AAG;9/16–18 AAG

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Ninguna
  • Desplazamiento
    19 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Lado derecho
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 0,88 pulg. de diámetro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Caudal máximo
    11 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Trasero con puerto
  • Serie
    AAY

Descripción general

Descripción del fabricante
70122-RAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"