Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de drenaje.5625-18 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entrada1.1875-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
Details
- Desplazamiento19 cm3/r
- Ubicación del puerto de drenajeLado derecho
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta de 0,88 pulg. de diámetro
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- SerieAAY
Descripción general
Descripción del fabricante
BOMBA DE PISTÓN 70122-RAZ