Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
- Gravedad específica1.1 a 25 °C
- Peso0.15 lb
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónTubos, roscas cónicas
- Rango de temperatura de aplicación72 °F
- Base químicaÉster de metacrilato
- Tipo de producto químicoÉster de metacrilato
- ColorBlanco
- Tiempo de curado24 h
- Punto de inflamación199.94 °F
- Curado completo24 h
- Rango de presión del gas10,000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteTubo
- Formulario de productoPegar
- Serie565 PST
- Estándares cumplidosEstándar AGA, UL y NSF 61
- FuerzaBajo
- UPC_NO079340565319
- Viscosidad300,000 cP
Descripción general
- Formulado específicamente para accesorios de rosca de tubería cónica metálica
- La lubricidad controlada evita la formación de rozaduras y protege contra el óxido y la corrosión
- Sustituye a la mayoría de las cintas adhesivas y los dopes de tuberías, se cura rápidamente para soportar 10,000 psi
- Perfecto como sustituto de piezas prerrevestidas
- Se puede utilizar en accesorios de hasta 2” (50 mm) de diámetro
- CSA 3319-81 y 3319-01, UL MH007 (N), certificación NSF/ANSI 61 , aprobado por ULC-Canadá, aprobado por CFIA
- Resistencia controlada para facilitar el desmontaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación