Motion
565
Sellador de roscas de tuberías - 250 ml, tubo, color blanco
Artículo MI #01183758
No. Fabricante 565
Precio89.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de roscas de tuberías - 250 ml, tubo, color blanco
Artículo MI #01183758
No. Fabricante 565

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Gravedad específica
    1.1 a 25 °C
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Para roscas y accesorios de tuberías de hasta 2 pulg. en temperaturas de hasta 300 °F Fahrenheit
  • Rango de temperatura de aplicación
    72 °F
  • Base química
    Éster de metacrilato
  • Tipo de producto químico
    Éster de metacrilato
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Punto de inflamación
    199.94 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de presión del gas
    10,000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Serie
    565 PST
  • Estándares cumplidos
    Estándar AGA, UL y NSF 61
  • Fuerza
    Bajo
  • UPC_NO
    079340565418
  • Viscosidad
    300,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
88552 56541 565 PST CNTR STR 250 ML TB
  • Formulado específicamente para accesorios de rosca de tubería cónica metálica
  • La lubricidad controlada evita la formación de rozaduras y protege contra el óxido y la corrosión
  • Sustituye a la mayoría de las cintas adhesivas y los dopes de tuberías, se cura rápidamente para soportar 10,000 psi
  • Perfecto como sustituto de piezas prerrevestidas
  • Se puede utilizar en accesorios de hasta 2” (50 mm) de diámetro
  • CSA 3319-81 y 3319-01, UL MH007 (N), certificación NSF/ANSI 61 , aprobado por ULC-Canadá, aprobado por CFIA
  • Resistencia controlada para facilitar el desmontaje