Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.93 pulg.
- Longitud total9.19 pulg.
- Ancho general5.12 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 NPTF (trabajo)
- Tamaño/tipo del puerto 23/4 NPTF (entrada/salida)
Detalles
- AccionamientoPalanca
- Dirección del flujo4-Way
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Caudal máximo25 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2750 psi
- Tipo de carreteCentro en tándem
- Clasificación de presión del puerto T150 psi
- Aplicación de la válvulaMóvil
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de divisor de registros
- Carrete cromado duro equilibrado hidráulicamente
- El mango se puede instalar en posición ARRIBA o ABAJO
- Presión de liberación del retén ajustable de 1,000 a 2,000 psi
- Para uso con caudales de sistema de hasta 25 gpm
- Válvula de alivio ajustable hasta 2,750 psi
- Carrete central en tándem: en posición neutra, ambos puertos de trabajo bloqueados, bomba descargada al tanque
- Ajuste de alivio: 2,250 psi a 3 gpm
- Tamaños de puerto de entrada/salida: 3/4” NPTF
- Disponible con puertos de trabajo 3/4” NPTF para aplicaciones de caudal más alto