Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje.5625-18 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entrada1.625-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1.3125-12 UN-2B Junta tórica SAE
Detalles
- Tipo de controlNinguna
- Desplazamiento45.4 cm3/r
- Ubicación del puerto de drenajeLado derecho
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entrada13T 16/32 Spline
- Tipo de montajeBrida SAE B-B de 2-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Rango del compensador de presión3000 a 3100 psi
- SerieAAH
Descripción general
Descripción del fabricante
70423-LBC