Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3-5/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Centro exterior Diámetro6.7900 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.31 pulg.
- Peso11.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Número de catálogo del fabricante0351280
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos
- SerieWA
- UPC_NO782934000997
Descripción general
Descripción del fabricante
1040WA HUB #2 TL 2012
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.