Motion
1050WA CENTRO N.o 1 1.5000 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1050WA HUB #1 1.5000 NON-STK

0768510 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie WA, Código de tamaño 1050 , 1.5000 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #01185579
No. Fabricante 1050WA HUB #1 1.5000 NON-STK
Precio1,189.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050WA HUB #1 1.5000 NON-STK

0768510 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie WA, Código de tamaño 1050 , 1.5000 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #01185579
No. Fabricante 1050WA HUB #1 1.5000 NON-STK
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
Precio1,189.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4-1/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Centro exterior Diámetro  
    7.5600 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5 pulg.
  • Peso
    19.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    0768510
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    WA
  • UPC_NO
    782934089688

Descripción general

Descripción del fabricante
1050WA BUJE N.O 1 1.5000 NO APILADO 3/8 X 3/16

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"