Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete250 ml
- Peso0.70 lb
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- Base químicaÉster de metacrilato
- ColorMarrón
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- Serie571
- FuerzaAlto
- UPC_NO079340571419
Descripción general
- Un sellador de roscas y tuberías de resistencia media diseñado para bloquear y sellar contra productos corrosivos
- Muestra una excelente resistencia tras exposiciones prolongadas a muchos productos químicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación