Motion
1090WA HUB #2 TL 3020

Falk (RRX)
1090WA HUB #2 TL 3020

Buje de acoplamiento de neumáticos 0351285 - Serie WA, Código de tamaño 1090 , Casquillo de cierre cónico
Artículo MI #01185869
No. Fabricante 1090WA HUB #2 TL 3020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1090WA HUB #2 TL 3020

Buje de acoplamiento de neumáticos 0351285 - Serie WA, Código de tamaño 1090 , Casquillo de cierre cónico
Artículo MI #01185869
No. Fabricante 1090WA HUB #2 TL 3020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    7-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090
  • Centro exterior Diámetro  
    12.2200 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.62 pulg.
  • Peso
    65.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    0351285
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    WA
  • UPC_NO
    782934001048

Descripción general

Descripción del fabricante
1090WA HUB #2 TL 3020

También puede gustarle