Motion
1100WA HUB #2 TL 3535

Falk (RRX)
1100WA HUB #2 TL 3535

Buje de acoplamiento de neumáticos 0351286 - Serie WA, Código de tamaño 1100 , Casquillo de cierre cónico
Artículo MI #01185881
No. Fabricante 1100WA HUB #2 TL 3535
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1100WA HUB #2 TL 3535

Buje de acoplamiento de neumáticos 0351286 - Serie WA, Código de tamaño 1100 , Casquillo de cierre cónico
Artículo MI #01185881
No. Fabricante 1100WA HUB #2 TL 3535
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    8-7/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100
  • Centro exterior Diámetro  
    14.0400 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.56 pulg.
  • Peso
    122.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    0351286
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    WA
  • UPC_NO
    782934001055

Descripción general

Descripción del fabricante
1100WA HUB #2 TL 3535

También puede gustarle