Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte3/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro7/64 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie5943
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral