Motion
MT3258024
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5944 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 7/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01189019
No. Fabricante MT3258024
Price$36.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5944 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 7/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01189019
No. Fabricante MT3258024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.29/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    7/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    5944
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
58024 5944 CARBURO 2FL EM 3/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo