Motion
580
Sellador de roscas de tuberías - 50 ml, tubo, color blanco
Artículo MI #01189039
No. Fabricante 580
Precio72.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de roscas de tuberías - 50 ml, tubo, color blanco
Artículo MI #01189039
No. Fabricante 580

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Base química
    Éster de metacrilato
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Serie
    580 PST
  • Fuerza
    Medio
  • UPC_NO
    079340580312

Descripción general

Descripción del fabricante
88565 58031 PST 580 SELLADOR DE TUBERÍAS
  • diseñado para el bloqueo y sellado de tuberías y accesorios metálicos
  • formulado para impartir lubricidad, proporcionar un sellado inmediato a baja presión y curar hasta obtener un sólido para sellar y asegurar conexiones roscadas de tuberías
  • Cura sin el uso de calor o activadores en acero inoxidable u otras superficies inactivas
  • Recomendado para sellar accesorios de rosca en sistemas de tuberías de plantas de combustibles fósiles, solares e hidroeléctricas
  • Las áreas de aplicación incluyen instrumentación, sistemas de agua/refrigerante, tuberías de fueloil, líneas de vapor de baja presión, bombas y válvulas, sistemas hidráulicos, compresores, condensadores, líneas de gas, controles, conductos eléctricos y sistemas de residuos

También puede gustarle