Motion
MT3258236
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5942 , Material de metal duro, 9/16 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/4 pulg. de longitud de corte, 9/16 pulg. de diámetro del mango, 3-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01189545
No. Fabricante MT3258236
Price$124.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5942 , Material de metal duro, 9/16 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/4 pulg. de longitud de corte, 9/16 pulg. de diámetro del mango, 3-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01189545
No. Fabricante MT3258236
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
Su precio$124.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    9/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    5942
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
58236 5942 4FL SE BALL SC 9/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo