Motion
1040T HUB .8750 SIN STK 1/4 X 1/8 KW

Falk (RRX)
1040T HUB .8750 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.8750 pulg. de diámetro del orificio, 2 (T10) pulg., 2 (T20) pulg., 2 (T35-T cubo) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01189741
No. Fabricante 1040T HUB .8750 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
Precio180.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1040T HUB .8750 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.8750 pulg. de diámetro del orificio, 2 (T10) pulg., 2 (T20) pulg., 2 (T35-T cubo) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01189741
No. Fabricante 1040T HUB .8750 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
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
Precio180.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.12 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1040
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    2-1/4 (T10) pulg., 2-1/4 (T20) pulg., 2-1/4 (T35-T-Hub) pulg., 3.09 (T31) pulg., 3.09 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.0938 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 (T10) pulg., 2 (T20) pulg., 2 (T35-T Hub) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934011252

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T HUB .8750 SIN STK 1/4 X 1/8 KW

También puede gustarle