Motion
1040T BUJE 1.2500 NO AEST. 5/16 X 5/32 KW

Falk (RRX)
1040T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 1.2500 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01189743
No. Fabricante 1040T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
Precio194.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1040T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 1.2500 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01189743
No. Fabricante 1040T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio194.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1040
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040T
  • Centro Diámetro  
    3.0900 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004131
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934004131

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T BUJE 1.2500 NO AEST. 5/16 X 5/32 KW

También puede gustarle