Motion
1050T BUJE 1.2500 NO AEST. 5/16 X 5/32 KW

Falk (RRX)
1050T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de chaveta, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 2.38 (T10) pulg., 2.38 (T20) pulg., 2.38 (T31) pulg., 2.38 (T35-Shaft cubo) pulg., 2.38 (T35-T cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01189749
No. Fabricante 1050T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
Precio172.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1050T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de chaveta, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 2.38 (T10) pulg., 2.38 (T20) pulg., 2.38 (T31) pulg., 2.38 (T35-Shaft cubo) pulg., 2.38 (T35-T cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01189749
No. Fabricante 1050T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
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
Su precio$172.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.88 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1050
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Distancia entre ejes
    2.22 a 4.28 (T35) pulg., 4.37 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    2.62 (T10) pulg., 2.62 (T20) pulg., 2.62 (T35-T-Hub) pulg., 3.44 (T31) pulg., 3.44 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.38 (T10) pulg., 2.38 (T20) pulg., 2.38 (T31) pulg., 2.38 (T35-Shaft Hub) pulg., 2.38 (T35-T Hub) pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.11 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782934004148

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T BUJE 1.2500 NO AEST. 5/16 X 5/32 KW

También puede gustarle