Motion
MT3258716
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5953 , Material de metal duro, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/2 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 4 pulg. de longitud total
Artículo MI #01190736
No. Fabricante MT3258716
Precio40.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5953 , Material de metal duro, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/2 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 4 pulg. de longitud total
Artículo MI #01190736
No. Fabricante MT3258716
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
Precio40.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5953
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
58716 5953 XL S.C.BALL 4FL EM 1/4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good