Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.2500 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1110
- Código de tamaño de acoplamiento1110
- Centro Diámetro6.31 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero5 pulg.
- Diámetro exterior6.3125 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Peso70.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM131 CV
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorHub cónico de rejilla estándar
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par82500 pulg.
- UPC_NO782934014956
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.