Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut7 mm
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter2 mm
- Longitud total39 mm
- Shank Diameter3 mm
Details
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes2
- Serie5963
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
BOLA 59402 5963 2FL SE SC 2.00 MM