Motion
MT3259411
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5963 , Material de metal duro, 8 mm Diámetro de la fresadora, 21 mm Longitud de corte, 8 mm Diámetro del mango, 64 mm Longitud total
Artículo MI #01192455
No. Fabricante MT3259411
Precio50.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5963 , Material de metal duro, 8 mm Diámetro de la fresadora, 21 mm Longitud de corte, 8 mm Diámetro del mango, 64 mm Longitud total
Artículo MI #01192455
No. Fabricante MT3259411
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
Precio50.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    21 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    8 mm
  • Longitud total
    64 mm
  • Mango Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5963
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA 59411 5963 2FL SE SC 8.00 MM