Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte38 mm
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro20 mm
- Longitud total102 mm
- Mango Diámetro20 mm
Detalles
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie5965
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
BOLA 59460 5965 4FL SE SC 20.0 MM