Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete300 ml
- Gravedad específica1.01 a 25 °C
- Peso0.81 lb
Detalles
- AplicaciónRecubrimiento, encapsulado, sellado
- Base químicaSilicona acetoxi
- ColorBlanco
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +450 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- Declaración de la Propuesta 65Cáncer
- UPC_NO079340594753
Descripción general
- Sellador adhesivo de silicona de una parte de uso general
- Se cura a temperatura ambiente para formar un sello de goma resistente
- No se desploma en aplicaciones verticales o aéreas
- Formulado para soportar ciclos de temperaturas extremas, luz UV y ozono
- Rango de temperatura: -65°F a 450°F
- No se puede pintar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación